Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db önmetsző 20mm-es távtartó SX010039 - NSYAMFET204TB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db önmetsző 20mm-es távtartó SX010039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0.9 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 0.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480166020

Sonepar cikkszám

SX010039

Gyártói cikkszám

NSYAMFET204TB

Gyártói típuskód

NSYAMFET204TB

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0.9 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

0.8 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 db önmetsző 20mm-es távtartó