Schneider - 4 db rozsdamentes acél emelőgyűrű M12 SX060948 - NSYSMXEB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 54 mm
Magasság - 73.5 mm
Terhelhetőség - 340 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489749101
Sonepar cikkszám
SX060948
Gyártói cikkszám
NSYSMXEB
Gyártói típuskód
NSYSMXEB
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
54 mm
Magasság:
73.5 mm
Terhelhetőség:
340 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
4 db rozsdamentes acél emelőgyűrű M12