Schneider - 4 db sín menetes lyuk. 160A hossz=1000 SX066791 - LVS04161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870247
Sonepar cikkszám
SX066791
Gyártói cikkszám
LVS04161
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04161
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
4 db sín menetes lyuk. 160A hossz=1000