Schneider - 4 db sín menetes lyuk. 160A hossz=1400 SX066794 - LVS04171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 1400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870278
Sonepar cikkszám
SX066794
Gyártói cikkszám
LVS04171
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04171
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
1400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
4 db sín menetes lyuk. 160A hossz=1400