Schneider - 4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1000 SX066792 - LVS04162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870254
Sonepar cikkszám
SX066792
Gyártói cikkszám
LVS04162
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04162
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1000