Schneider - 4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1400 SX066795 - LVS04172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 1400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870285
Sonepar cikkszám
SX066795
Gyártói cikkszám
LVS04172
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04172
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
1400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1400