Schneider - 4 db sín menetes lyuk. 400A hossz=1000 SX066793 - LVS04163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870261
Sonepar cikkszám
SX066793
Gyártói cikkszám
LVS04163
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04163
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
4 db sín menetes lyuk. 400A hossz=1000