Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=300mm SX067285 - LVS08773

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=300mm SX067285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481866622

Sonepar cikkszám

SX067285

Gyártói cikkszám

LVS08773

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08773

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Mélység:

10 mm

Szín:

egyéb

4 db szélességi kábeltartó, W=300mm