Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=400mm SX067286 - LVS08774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866639
Sonepar cikkszám
SX067286
Gyártói cikkszám
LVS08774
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08774
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Mélység:
10 mm
Szín:
egyéb
4 db szélességi kábeltartó, W=400mm