Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=650mm SX067287 - LVS08776

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=650mm SX067287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 650 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481866646

Sonepar cikkszám

SX067287

Gyártói cikkszám

LVS08776

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08776

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

650 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Mélység:

10 mm

Szín:

egyéb

4 db szélességi kábeltartó, W=650mm