Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=800mm SX067288 - LVS08778

MásolásMásolás
Schneider - 4 db szélességi kábeltartó, W=800mm SX067288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 727 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067288

Gyártói cikkszám

LVS08778

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08778

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

727 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

22 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

4 db szélességi kábeltartó, W=800mm