Schneider - 4 db takarólemez, szélesség=90mm SX066546 - LVS03221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 90 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - műanyag
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481868367
Sonepar cikkszám
SX066546
Gyártói cikkszám
LVS03221
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03221
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
90 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
4 db takarólemez, szélesség=90mm