Schneider - 4-es imbusz kulcs (1000 V szigetelt) SN029731 - LADALLEN4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretek - 4-4 mm
Kulcsok száma - 1
Gömbfejjel - Nem
Kivitel - egyéb
Fogantyú típusa - derékszögű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119400428
Sonepar cikkszám
SN029731
Gyártói cikkszám
LADALLEN4
Gyártói típuskód
LADALLEN4
Méretek:
4-4 mm
Kulcsok száma:
1
Gömbfejjel:
Nem
Kivitel:
egyéb
Fogantyú típusa:
derékszögű
Szín:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024