Schneider - 4 függőleges oszlop profil SF (1400) SX012120 - NSYSFV14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118833
Sonepar cikkszám
SX012120
Gyártói cikkszám
NSYSFV14
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFV14
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
4 függőleges oszlop profil SF (1400)