Schneider - 4 hasított csavarból álló készlet SX012443 - NSYTCD274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 16.7 mm
Magasság - 69.2 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189579
Sonepar cikkszám
SX012443
Gyártói cikkszám
NSYTCD274
Gyártói típuskód
NSYTCD274
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
16.7 mm
Magasság:
69.2 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 hasított csavarból álló készlet