Schneider - 4 külső rögzítőfül SX010022 - NSYAEFTB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 90 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166396
Sonepar cikkszám
SX010022
Gyártói cikkszám
NSYAEFTB
Gyártói típuskód
NSYAEFTB
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
4 külső rögzítőfül