Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 lábazat rögzítő tartó SF-OLN-hez SN082341 - NSYOL6GF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 lábazat rögzítő tartó SF-OLN-hez SN082341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 32.5 mm

  • Mélység - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485130774

Sonepar cikkszám

SN082341

Gyártói cikkszám

NSYOL6GF

Gyártói típuskód

Spacial NSYOL6GF

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

30 mm

Magasság:

32.5 mm

Mélység:

53 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

4 lábazat rögzítő tartó SF-OLN-hez