Schneider - 4 merőleges konzol SX012210 - NSYSMPSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 28 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132181
Sonepar cikkszám
SX012210
Gyártói cikkszám
NSYSMPSB
Gyártói típuskód
NSYSMPSB
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
28 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
68 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024