Schneider - 4 oldalsó lábazati elem (1000*200) SX012292 - NSYSPS10200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067891
Sonepar cikkszám
SX012292
Gyártói cikkszám
NSYSPS10200
Gyártói típuskód
NSYSPS10200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 oldalsó lábazati elem (1000*200)