Schneider - 4 oldalsó lábazati elem (1200*200) SX012294 - NSYSPS12200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067914
Sonepar cikkszám
SX012294
Gyártói cikkszám
NSYSPS12200
Gyártói típuskód
NSYSPS12200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 oldalsó lábazati elem (1200*200)