Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 400V AC 50/60Hz SX059481 - LC1DT60AV7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 400V AC 50/60Hz SX059481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119409339

Sonepar cikkszám

SX059481

Gyártói cikkszám

LC1DT60AV7

Gyártói típuskód

LC1DT60AV7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

70 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024