Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 pólusú sarus főpólusú mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 42V AC 50/60Hz SX006925 - LC1DT60A6D7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 pólusú sarus főpólusú mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 42V AC 50/60Hz SX006925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118329720

Sonepar cikkszám

SX006925

Gyártói cikkszám

LC1DT60A6D7

Gyártói típuskód

LC1DT60A6D7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 4 pólusú sarus főpólusú mágneskapcsoló AC1 415V 60 A, tek. 42V AC 50/60Hz