Schneider - 4 rögzített láb SX012302 - NSYSPSJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 110 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - acél
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132617
Sonepar cikkszám
SX012302
Gyártói cikkszám
NSYSPSJ
Gyártói típuskód
NSYSPSJ
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
acél
Mélység:
50 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 rögzített láb