Schneider - 4 rozsdamentes acél 304 SMX fali rögzítőkampó SX010890 - NSYFCMX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - üreges fal szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154836
Sonepar cikkszám
SX010890
Gyártói cikkszám
NSYFCMX
Gyártói típuskód
NSYFCMX
Tartozék fajtája:
üreges fal szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
9 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
4 rozsdamentes acél 304 SMX fali rögzítőkampó