Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 rozsdamentes állítható láb 200mm SX011207 - NSYPHX200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 rozsdamentes állítható láb 200mm SX011207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Mélység - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480154881

Sonepar cikkszám

SX011207

Gyártói cikkszám

NSYPHX200

Gyártói típuskód

NSYPHX200

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

17 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Mélység:

24 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 rozsdamentes állítható láb 200mm