Nem visszaküldhető

Schneider - 4 sajtolható kábelsaru al kábelhez 300mm SN028424 - LV429507

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 sajtolható kábelsaru al kábelhez 300mm SN028424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 185-185 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 185-185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • St névleges keresztmetszet - 185 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019548

Sonepar cikkszám

SN028424

Gyártói cikkszám

LV429507

Gyártói típuskód

LV429507

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

185-185 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

185-185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

St névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

alumínium

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Nem

Min. AWG-méret:

400 kcmil

Szín:

szürke

Rögzítő lyukak száma:

1

Max. AWG-méret:

400 kcmil

Hüvelyforma:

rövid

Szigetelt:

Nem

Tömítőanyaggal előre kitöltve:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024