Schneider - 4 sajtolható kábelsaruk rézkábel 150mm*2 SN028986 - LV429257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019456
Sonepar cikkszám
SN028986
Gyártói cikkszám
LV429257
Gyártói típuskód
LV429257
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024