Schneider - 4 saroktartó + csavarok SX066658 - LVS03580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 17 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885593
Sonepar cikkszám
SX066658
Gyártói cikkszám
LVS03580
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03580
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
17 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
4 saroktartó + csavarok