Schneider - 4 szárnyas csavarból álló készlet SX012446 - NSYTCM274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 100 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189609
Sonepar cikkszám
SX012446
Gyártói cikkszám
NSYTCM274
Gyártói típuskód
NSYTCM274
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
100 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
100 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 szárnyas csavarból álló készlet