Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 szekrénygörgő szállításhoz SX012362 - NSYSW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 szekrénygörgő szállításhoz SX012362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 92 mm

  • Terhelhetőség - 135 kg

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485133829

Sonepar cikkszám

SX012362

Gyártói cikkszám

NSYSW

Gyártói típuskód

NSYSW

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

64 mm

Magasság:

92 mm

Terhelhetőség:

135 kg

Anyag:

műanyag

Mélység:

200 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024