Schneider - 4 szellőztető emelő tetőhöz 26mm GT65163 - NSYRE26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 21.8 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 18.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130897
Sonepar cikkszám
GT65163
Gyártói cikkszám
NSYRE26
Gyártói típuskód
NSYRE26
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
21.8 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
18.9 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024