Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 szellőztető emelő tetőhöz 60mm SX011640 - NSYRE60

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 szellőztető emelő tetőhöz 60mm SX011640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 21.8 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Mélység - 18.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485130903

Sonepar cikkszám

SX011640

Gyártói cikkszám

NSYRE60

Gyártói típuskód

NSYRE60

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

21.8 mm

Magasság:

60 mm

Mélység:

18.9 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024