Schneider - 4 szerelőlemez rögzítő konzol SM SX012206 - NSYSMPB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 44 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480213984
Sonepar cikkszám
SX012206
Gyártói cikkszám
NSYSMPB
Gyártói típuskód
NSYSMPB
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
44 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
83 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
99 mm
Maximális terhelhetőség:
600 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
4 szerelőlemez rögzítő konzol SM