Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 tartó 1U / 3U SX011623 - NSYRC1U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4 tartó 1U / 3U SX011623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögkészlet

  • Szélesség - 29.5 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 44.45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066764

Sonepar cikkszám

SX011623

Gyártói cikkszám

NSYRC1U

Gyártói típuskód

NSYRC1U

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szögkészlet

Szélesség:

29.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

44.45 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

60 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 tartó 1U / 3U