Schneider - 4 tartó szerelőlaphoz rekeszelt szekrénybe SX010279 - NSYCFIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögkészlet
Szélesség - 140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063220
Sonepar cikkszám
SX010279
Gyártói cikkszám
NSYCFIX
Gyártói típuskód
NSYCFIX
Kivitel:
szögkészlet
Szélesség:
140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 tartó szerelőlaphoz rekeszelt szekrénybe