Schneider - 4 tartókonzol 19'' fix rackhez (800) SX011636 - NSYRCKS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066979
Sonepar cikkszám
SX011636
Gyártói cikkszám
NSYRCKS8
Gyártói típuskód
NSYRCKS8
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
800 mm
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4 tartókonzol 19" fix rackhez (800)