Schneider - 4 tartókonzol 19' rackhez (1000) SX107047 - NSYRCKS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480375354
Sonepar cikkszám
SX107047
Gyártói cikkszám
NSYRCKS10
Gyártói típuskód
NSYRCKS10
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
1000 mm
Szín:
egyéb
4 tartókonzol 19' rackhez (1000)