Schneider - 4 többszörös tartó 19'' SX010982 - NSYMBR19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 58 mm
Mélység - 55.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065378
Sonepar cikkszám
SX010982
Gyártói cikkszám
NSYMBR19
Gyártói típuskód
NSYMBR19
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
55.75 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
4 többszörös tartó 19''