Schneider - 40 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003398 - BLRCH400A480B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 219 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253725
Sonepar cikkszám
SX003398
Gyártói cikkszám
BLRCH400A480B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH400A480B44
Kapacitás:
219 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
321 mm
Átmérő:
116 mm
40 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V