Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 40 MM PUSH-PULL RED WIITH TRIGGER SX106627 - ZB2BT84C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 40 MM PUSH-PULL RED WIITH TRIGGER SX106627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481819437

Sonepar cikkszám

SX106627

Gyártói cikkszám

ZB2BT84C

Gyártói típuskód

ZB2BT84C

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

40 MM PUSH-PULL RED WIITH TRIGGER