Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 40A moduláris kontaktor 2F+2O 220/240V IP20 SX004981 - GC4022M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 40A moduláris kontaktor 2F+2O 220/240V IP20 SX004981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 0-415 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110641875

Sonepar cikkszám

SX004981

Gyártói cikkszám

GC4022M5

Gyártói típuskód

GC4022M5

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

0-415 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5100 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1800 VA

Modulszélesség:

54

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1600 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

40A moduláris kontaktor 2F+2O 220/240V IP20