Schneider - 41.7 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 480V SX003325 - BLRBH417A500B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 192 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485252834
Sonepar cikkszám
SX003325
Gyártói cikkszám
BLRBH417A500B48
Gyártói típuskód
BLRBH417A500B48
Kapacitás:
192 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
497 mm
Mélység:
224 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 41.7 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 480V