Schneider - 41.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003400 - BLRCH417A500B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 276.7 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
104 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253923
Sonepar cikkszám
SX003400
Gyártói cikkszám
BLRCH417A500B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH417A500B40
Kapacitás:
276.7 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
328 mm
Átmérő:
136 mm
41.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V