Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 440–480 V AC 60 Hz MT400/630 motormechanizmus modul SN026533 - LV432647

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 440–480 V AC 60 Hz MT400/630 motormechanizmus modul SN026533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-480 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-480 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020230

Sonepar cikkszám

SN026533

Gyártói cikkszám

LV432647

Gyártói típuskód

LV432647

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

440-480 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024