Schneider - 45o-os sínrögzítő tartó SX010887 - NSYFB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064432
Sonepar cikkszám
SX010887
Gyártói cikkszám
NSYFB45
Gyártói típuskód
NSYFB45
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
45o-os sínrögzítő tartó