Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 48–60 V AC 50/60 Hz MT100/160 motor SDE adapterrel SN027068 - LV429440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 48–60 V AC 50/60 Hz MT100/160 motor SDE adapterrel SN027068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-60 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-60 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020063

Sonepar cikkszám

SN027068

Gyártói cikkszám

LV429440

Gyártói típuskód

LV429440

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-60 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-60 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024