Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4db 180° zsanér RAL 9005 SX060944 - NSYSH180NC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4db  180° zsanér RAL 9005 SX060944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Igen

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - alumínium

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480114991

Sonepar cikkszám

SX060944

Gyártói cikkszám

NSYSH180NC

Gyártói típuskód

NSYSH180NC

Zsanér belül fekvő:

Igen

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

alumínium

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

lakkozott

Schneider Automatizálási Kampány 2024