Schneider - 4db szerelőlap rögzítő konzol SX011064 - NSYMPBSD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 112 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480287084
Sonepar cikkszám
SX011064
Gyártói cikkszám
NSYMPBSD
Gyártói típuskód
NSYMPBSD
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
112 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
106 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
136 mm
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4db szerelőlap rögzítő konzol