Schneider - 4M-os kivágott homloklap kábelcsatlakozó SX066541 - LVS03214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872746
Sonepar cikkszám
SX066541
Gyártói cikkszám
LVS03214
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03214
Szélesség:
250 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
4M-os kivágott homloklap kábelcsatlakozó