Schneider - 4M-os kivágott homloklap SX066538 - LVS03204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872708
Sonepar cikkszám
SX066538
Gyártói cikkszám
LVS03204
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03204
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
PrismaSeT P mezőkhöz és a PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez alkalmas, kivágással ellátott előlap a vezérlőberendezések védelmére. Kompatibilitás minden moduláris eszközzel. Támogatja a különböző vezérlési mechanizmusokat, mint például a közvetlen elülső billenőkapcsolót, ami rugalmasságot biztosít a telepítésben és a működtetésben. Vízszintes beépítésre tervezték, így ideális a legkülönbözőbb villamos szerelésekhez. Kompatibilis a 600 mm széles és 4 függőleges modullal rendelkező szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 200 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.